Beli pencabut paku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Cabutan Paku Model Mokuba (Wrecking Bar)atribut:
- Color: Black Red
- Dimension L (mm): 90
- Dimensions t (mm): 19
- TRUSCO Flat BarDeskripsi:Purpose: Lever and peeling work.atribut:
- Hardness: HRC38-45
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
- TRUSCO BarDeskripsi:Use:Carpenter, interior, road construction, etc.atribut:
- Dimensions c (mm): 105.5
- Finishing Material: Medium-Carbon Steel
- Purpose of Use: For Nail removal, lever and peeling work.
- Specifications: Made in ISO 9001 Authorized Factory
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TAGPro Threaded Iron Crowbar (Linggis Besi Ulir)Deskripsi:Bahan besi ulir ukuran 22mm yang dibuat pangkal menekuk membentuk capit (yang berfungsi mencabut paku) dan ujung bawah yang dibuat pipih (berfungsi sebagai penggali tanah dan batu keras). Dicat dengan warna hitam yang bagus sehingga awet dan tidak mudah karat.atribut:
- Head Size (mm): 22
- Material: Besi Ulir
- KRISBOW Claw Hammer (Palu Kambing)atribut:
- Handle Type: Rubber Grip Handle
- OH Flat Baratribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- TOLSEN CrowbarDeskripsi:-Forged Carbon Steel With Heat Treatment-HRC52-56-Paint Coating
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Flat BarDeskripsi:-Adopts heterogeneous special steel material and is powerful in the whole hardening.-For lever and peeling works.atribut:
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
- Mokuba Octagon Crowbaratribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- Purpose of Use: For centering and dismantling work. For disaster prevention and life saving. To move heavy weight objects as lever. For nail removal work.
- TRUSCO Flat BarDeskripsi:Usage:You can use the electric drill, drilling machines, grinding machines for commercial use, etc. Convenient for deburring, rust removal, sanding before painting, interior surface grinding and polishing metal surfaces.atribut:
- Material: Mechanical structure \\ structure for carbon steel
- Overall Length (mm): 600
- Weight (g): 1360
- Hardness: HRC38 to 45
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga pencabut paku Terbaru March 2026
| Wipro Cabutan Paku Model Mokuba (Wrecking Bar) | Rp61.900 |
| KRISBOW Linggis Pencabut Paku | Rp37.900 |
| TRUSCO Flat Bar | Rp199.900 |
| TRUSCO Bar | Rp249.900 |
| C-Mart Wrecking Bar (Linggis) | Rp81.900 |
| TEKIRO Palu Kambing (Martil) | Rp46.900 |
| TJAP MATA Linggis | Rp549.900 |
| KRISBOW Linggis | Rp91.900 |
| TAGPro Threaded Iron Crowbar (Linggis Besi Ulir) | Rp98.900 |
| KRISBOW Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103079646-1.jpg)



/mtP106248821-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)


/evP104729535-1.jpg)
/1yP104565070-5.jpg)